Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2050 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2050 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2050 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2050 gelborange - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16759-gelb
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-72-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462022676
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS Außenmaße (BxTxH): 1800 x 800 x 275 mm Auffangvolumen: 202 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 3 Fässer à 200 l Gewicht: 86 kg Oberfläche: lackiert, RAL 2000 gelborange
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne 800x800 mm, regal wanne, auffangwanne bauer, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-72-0000-1; Bauer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,76*
€ 358,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,49*
€ 359,82*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,59*
€ 398,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,84*
€ 405,11*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 459,16*
€ 528,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,58*
€ 629,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,32*
€ 623,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,45*
€ 599,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,11*
€ 583,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,16*
€ 546,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,61*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,71*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,61*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,34*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.