Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2001 feuerverzinkt - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2001 feuerverzinkt - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2001 feuerverzinkt - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16734
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-02-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462020733
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Außenmaße (BxTxH): 800 x 800 x 460 mm Auffangvolumen: 210 Liter Gewicht: 46 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-02-0000-7; Bauer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,37*
€ 281,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,45*
€ 283,19*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,70*
€ 312,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,88*
€ 316,32*
Lager 5272
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 300,31*
€ 354,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,13*
€ 421,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,97*
€ 406,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,76*
€ 381,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,55*
€ 375,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,70*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,74*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,35*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.