Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne KGW-P 4 verzinkt - aus verzinktem Stahlblech für Paletten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne KGW-P 4 verzinkt - aus verzinktem Stahlblech für Paletten
Kleingebindewanne KGW-P 4 verzinkt - aus verzinktem Stahlblech für Paletten
Artikel-Nr.:
     5272-16444
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW-P 4 verz.
EAN/GTIN:
     4052462051324
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zugelassen zur Lagerung wassergefährdender und brennbarer Flüssigkeiten, Medienbeständigkeit gemäß DIN EN 12285-1:2018 Tabelle B.2 (ehem. DIN 6601) Wannenwerkstoff: Stahl, 1.0038 Materialstärke: 3 mm Oberfläche: feuerverzinkt Außenmaße (BxTxH): 1200 x 600 x 120 mm Auffangvolumen: 60 l Belastung: 200 kg Gewicht: 27 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,68*
€ 185,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,33*
€ 186,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,71*
€ 188,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,61*
€ 191,48*
Lager 5272
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 173,28*
€ 206,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,23*
€ 245,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
LOCHBLECH KGW-P4
ab € 70,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.