Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigid-Lock QuickBerm® - Kapazität: 662 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rigid-Lock QuickBerm® - Kapazität: 662 Liter
Rigid-Lock QuickBerm® - Kapazität: 662 Liter
Artikel-Nr.:
     5272-15203
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28512BL
EAN/GTIN:
     0697841156418
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Ergonomisches Design bietet 100 % Zugänglichkeit innerhalb der Berme mit einem ungehinderten Bodenraum von Seite zu Seite für Fahrzeugreifen, Fußverkehr und Reinigung. Das patentierte Rigid-Lock-Wandstützendesign schützt das Personal vor Stolperfallen und Stürzen, wenn es an der Außenbegrenzung entlanggeht. Eingebaute Wandstützen aus Edelstahl verriegeln die Seitenwände in einer 305 mm hohen, vertikalen 90°-Position. Die Rigid-Lock QuickBerm® bietet einen sofortigen, sicheren Einsatz und ist ohne Bedenken auslaufsicher. Außenmaße (LxBxH): 1420 x 2030 x 305 mm Rückhaltekapazität: 662 Liter Gewicht: 11 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne kunststoff 1200x1200mm, fasswanne, fasswanne gfk, Notfallwanne, Dekon-Wanne, Auffangwannen, Dekontaminationswanne, Dekontaminierungswanne, Fahrwanne, Fahrwannen, befahrbare Auffangwanne, Flächenschutzwanne, Havariewanne, Umweltschutz Auffangwanne, Unfall Gefahrstoff, LKW Auffangwanne, Fahrzeug Auffangwanne; JEN28512BL; Justrite
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,17*
€ 550,18*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 469,98*
€ 550,75*
Lager 5272
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 638,94*
€ 730,28*
Frei Haus
ab € 644,10*
€ 754,95*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,28*
€ 869,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,22*
€ 851,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,89*
€ 823,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,32*
€ 800,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,94*
€ 760,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.