Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Auffangwanne VAW 1000-2 aus V4A, - Edelstahl 1.4571, mit V4A-Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Auffangwanne VAW 1000-2 aus V4A, - Edelstahl 1.4571, mit V4A-Gitterrost
Edelstahl-Auffangwanne VAW 1000-2 aus V4A, - Edelstahl 1.4571, mit V4A-Gitterrost
Artikel-Nr.:
     5272-15112
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien Konstruktion aus 2 mm Edelstahl Stellfläche mit herausnehmbaren, V4A Gitterrosten 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 Außenmaße (BxTxH): 2650 x 1300 x 435 mm Auffangvolumen: 1000 Liter Kapazität: 2x 1000l IBCs Gewicht: 188 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne 1000l 2ibc, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Auffangwanne aus Edelstahl, Edelstahlauffangwanne, Edelstahl-Auffangwanne; Bauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.419,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.684,75*
€ 6.764,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.592,13*
€ 6.654,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.467,63*
€ 6.506,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.429,30*
€ 6.460,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.419,27*
€ 6.448,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.