Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Auffangwanne VAW 1000 aus V4A, - Edelstahl 1.4571, mit verzinktem Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Auffangwanne VAW 1000 aus V4A, - Edelstahl 1.4571, mit verzinktem Gitterrost
Edelstahl-Auffangwanne VAW 1000 aus V4A, - Edelstahl 1.4571, mit verzinktem Gitterrost
Artikel-Nr.:
     5272-15105
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien Konstruktion aus 2 mm Edelstahl Stellfläche mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 Außenmaße (BxTxH): 1460 x 1460 x 630 mm Auffangvolumen: 1000 Liter Kapazität: 1x 1000l IBC Gewicht: 140 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne 1000 l l1460xb1460xh630mm, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Auffangwanne aus Edelstahl, Edelstahlauffangwanne, Edelstahl-Auffangwanne; Bauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.882,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.097,09*
€ 3.685,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.060,86*
€ 3.642,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.955,16*
€ 3.516,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.903,80*
€ 3.455,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.882,70*
€ 3.430,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.