Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREEN-LINE PE-Auffangwanne WP 1/11 - aus robustem Polyethylen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREEN-LINE PE-Auffangwanne WP 1/11 - aus robustem Polyethylen, blau
GREEN-LINE PE-Auffangwanne WP 1/11 - aus robustem Polyethylen, blau
Artikel-Nr.:
     5272-15068
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-24-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462048812
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 1000-l-IBC Konstruktion aus robustem Polyethylen Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien Aufnahme für Gabelstapler Auflageflächen für IBC mit Holz- oder Kunststoffpalette Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 Außenmaße (BxTxH): 1590 x 1455 x 715 mm Auffangvolumen: 1000 Liter Tragfähigkeit: 1500 kg Kapazität: 1x 1000l IBC Gewicht: 80 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, ibc-auffangwanne bauer, fasswanne, Auffangwanne Kunststoff, Auffangwanne PE, Auffangwanne Green-Line ; 4520-24-0000-0; Bauer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,09*
€ 758,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,57*
€ 802,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,88*
€ 821,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,38*
€ 831,75*
Lager 5272
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.149,44*
€ 1.248,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,18*
€ 1.485,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,05*
€ 1.474,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,19*
€ 1.403,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,24*
€ 1.379,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,44*
€ 1.367,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202109-VK
ab € 137,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.