Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feiner Laserkarton CreativKarton 280, 50 Blatt DIN A4, 280 g, glatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CreativKarton 280 Druckkarton
CreativKarton 280 Druckkarton
Artikel-Nr.:
     518-427-134004
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     427-134004
EAN/GTIN:
     4011810427402
Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
Farblaserpapier
Laser-Papier
Laserdruckerpapier

CreativKarton 280 - hochweißer, für Laserdrucker optimierter Feinkarton, der für viele kreative Druckideen und den Modellbau geeignet ist. Typische Anwendungen sind Urkunden, Einladungskarten, Menükarten, ...

  • Papiergewicht: 280 g/m²
  • Materialstärke: ca. 275 µm
  • Farbe: hochweiß
  • Opazität: mind. 99 %
  • CIE Weiße: 161
  • Drucker: für Farblaserdrucker optimiert, für einfach Farbausdrucke mit Tintenstrahldrucker geeignet
  • Verpackungseinheit: 50 Blatt im Karton
  • Weitere Suchbegriffe: Laserdruckpapier, Laserpapier, laserdruckerpapier a4, farblaser papier, Druckkarton, Einladungen, Karten, Grußkarten, Visitenkarten, Urkunden, Zertifikate, Speisekarten, Menükarten, Getränkekarten, Bastelkarton, Modellbau
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Packungen
    1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,2264* pro Blatt)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Packung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CreativPapier
    427-131004
    ab € 9,48*
    Ähnlich
    CreativPapier
    427-132004
    ab € 10,68*
    Ähnlich
    CreativPapier
    427-130004
    ab € 8,63*
    Ähnlich
    CreativPapier
    405-522504
    ab € 14,56*
    Ähnlich
    CreativPapier
    405-523004
    ab € 15,59*
    Ähnlich
    CreativPapier
    405-523504
    ab € 17,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.