Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mulitfunktionspapier LETTER 350, 75 Blatt, weiß, DIN A4, 350 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LETTER 350 Universalkarton
LETTER 350 Universalkarton
Artikel-Nr.:
     518-405-523504
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     405-523504
EAN/GTIN:
     4011810405158
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

LETTER 350 a4 - hochweißes Universalkarton

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Gewicht: 350 g/m²
  • Farbe: hochweiß
  • Oberfläche: matt, unbeschichtet
  • Volumen: leicht erhöhtes Papiervolumen (1,05)
  • Drucker: für Kopierer, Laserdrucker, Farblaserdrucker und Tintenstrahldrucker geeignet
  • Druck: beidseitiger Druck möglich
  • Hinweis: Beachten Sie bitte, dass nicht jeder Drucker diese Papierstärke bedrucken kann
  • Laufrichtung: Schmalbahn
  • Verkaufseinheit: 75 Blatt im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Blätter (ab € 0,22654* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,94*
€ 30,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
405-521204
ab € 14,49*
Ähnlich
CreativPapier
405-521904
ab € 14,79*
Ähnlich
CreativPapier
405-522504
ab € 14,56*
Ähnlich
CreativPapier
405-523004
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.