Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mulitfunktionspapier LETTER 300, 75 Blatt DIN A4, weiß, 300 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LETTER 300 Universalpapier
LETTER 300 Universalpapier
Artikel-Nr.:
     518-405-523004
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     405-523004
EAN/GTIN:
     4011810405103
Suchbegriffe:
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Druckerpapier

LETTER 300 a4 - hochweißer Universalkarton

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Gewicht: 300 g/m²
  • Farbe: hochweiß
  • Oberfläche: matt, unbeschichtet
  • Volumen: leicht erhöhtes Papiervolumen (1,05)
  • Drucker: für Kopierer, Laserdrucker, Farblaserdrucker und Tintenstrahldrucker geeignet
  • Druck: beidseitiger Druck möglich
  • Hinweis: Beachten Sie bitte, dass nicht jeder Drucker diese Papierstärke bedrucken kann
  • Laufrichtung: Schmalbahn
  • Verkaufseinheit: 75 Blatt im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Blätter (ab € 0,20787* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,20*
€ 27,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
405-521204
ab € 14,47*
Ähnlich
CreativPapier
405-521904
ab € 14,77*
Ähnlich
CreativPapier
405-522504
ab € 14,46*
Ähnlich
CreativPapier
405-523504
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.