Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feiner Laserkarton CreativKarton 250, 50 Blatt DIN A4, 250 g, glatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CreativKarton 250 Druckkarton
CreativKarton 250 Druckkarton
Artikel-Nr.:
     518-427-132004
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     427-132004
EAN/GTIN:
     4011810427358
Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
Farblaserpapier
Laser-Papier
Laserdruckerpapier

CreativKarton 250 - hochweißer, für Laserdrucker optimierter Feinkarton, der für viele kreative Druckideen und den Modellbau geeignet ist. Typische Anwendungen sind Urkunden, Einladungskarten, Menükarten, ...

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Papiergewicht: 250 g/m²
  • Materialstärke: ca. 245 µm
  • Farbe: hochweiß
  • Opazität: mind. 99 %
  • CIE Weiße: 161
  • Drucker: für Farblaserdrucker optimiert, für einfach Farbausdrucke mit Tintenstrahldrucker geeignet
  • Verpackungseinheit: 50 Blatt im Karton
Weitere Suchbegriffe: Laserdruckpapier, Laserpapier, farblaserpapier a4 250g, farblaser papier, farblaserpapier 250g, Druckkarton, Einladungen, Karten, Grußkarten, Visitenkarten, Urkunden, Zertifikate, Speisekarten, Menükarten, Getränkekarten, Bastelkarton, Modellbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,2126* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
427-131004
ab € 9,41*
Ähnlich
CreativPapier
427-134004
ab € 11,28*
Ähnlich
CreativPapier
427-130004
ab € 8,69*
Ähnlich
CreativPapier
405-522504
ab € 14,54*
Ähnlich
CreativPapier
405-523004
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.