Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 12,500 mm / DIN 340 / ~10xD / dampfbehandelt / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 12,500 mm / DIN 340 / ~10xD / dampfbehandelt / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 12,500 mm / DIN 340 / ~10xD / dampfbehandelt / h8
Artikel-Nr.:
     5162-217 12.500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002170125000
EAN/GTIN:
     4031093045117
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer lang HSS / Ø 12,500 mm / h8 / ~10xD / DIN 340 / Oberfläche: dampfbehandelt / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 1,000 mm • Kegelmantelanschliff • für tiefe BohrungenAnwendung: Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.) • Grauguss, Temperguss, Sphäroguss • Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
dampfbehandelt
Durchmesser am Schaft:
12.5 mm
gesamte Länge:
205 mm
Länge der Spannute:
134 mm
Länge des Schaftes:
71 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
12.5 mm
Normbezeichnung:
DIN 340
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
205.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5162
unbekannt
€ 3,95*
ab € 13,14*
€ 18,16*
2 Tage
2
€ 9,95*
ab € 14,82*
€ 20,27*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 18,20*
€ 24,62*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,22*
€ 26,03*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 23,97*
€ 31,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5162
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5162
Versand: Lager 5162
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5162
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.