Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 1,300 mm / DIN 340 / ~10xD / blank / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 1,300 mm / DIN 340 / ~10xD / blank / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 1,300 mm / DIN 340 / ~10xD / blank / h8
Artikel-Nr.:
     5162-217 1.300
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002170013000
EAN/GTIN:
     4031093042109
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer lang HSS / Ø 1,300 mm / h8 / ~10xD / DIN 340 / Oberfläche: blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 1,000 mm • Kegelmantelanschliff • für tiefe BohrungenAnwendung: Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.) • Grauguss, Temperguss, Sphäroguss • Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
1.3 mm
gesamte Länge:
65 mm
Länge der Spannute:
41 mm
Länge des Schaftes:
24 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
1.3 mm
Normbezeichnung:
DIN 340
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
65.000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5162
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,85*
€ 4,20*
17 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,52*
€ 4,65*
Preise: Lager 5162
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5162
Versand: Lager 5162
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5162
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.