Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Artikel
Toptec BHT 800x1800x800 mm Outdoorgehäuse, Basis TS8
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
icecat
Lager 513
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
513-9888500
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
9888500
EAN/GTIN:
4028177962705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal
schaltschrank
CS TopTec Schrank BHT: 800x1800x800 mm geschlossen
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177962705
Herstellerartikelnummer:
9888500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009888500
Produkttypbezeichnung:
CS
Artikelbezeichnung:
9888500, CS Toptec
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9888500
Höhe:
1800.000
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
... >
Schaltschränke
>
Outdoor-Gehäuse
>
CS Toptec
Weitere Suchbegriffe:
Communication Systems
,
Outdoorgehäuse
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.429,34*
€ 2.589,15*
Lager 1073
€ 63,00*
ab € 2.523,72*
€ 2.690,17*
Lager 513
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.569,21*
€ 2.716,27*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.648,83*
€ 2.809,43*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.670,70*
€ 2.830,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.716,27*
€ 3.232,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.688,98*
€ 3.199,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.609,40*
€ 3.105,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.570,75*
€ 3.059,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.569,21*
€ 3.057,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 513
Versand:
Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 513
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät Outdoor, 1500 W
Rittal
3185330
€ 2.995,03*
Zubehör
Hygrostat
Rittal
3118000
€ 79,04*
Zubehör
Kunststoff-Flanschplatte, modular, metrischen Vorprägungen, für AX, BT:339x149mm
Rittal
2562200
€ 18,96*
Zubehör
Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung, für AX, Größe 2, BT 339x149 mm
Rittal
2572100
€ 17,89*
Zubehör
Rittal SK 3110000 Temperaturregler
Rittal
3110000
€ 26,25*
Zubehör
RTT Schaltschrank Heizung 800 W, 230 V AC, 50/60 Hz
Rittal
3105400
€ 188,88*
Zubehör
SZ Kunststoff-Flanschplatten, für AX, mit Membranen, BT: 339x149 mm, Größe 2
Rittal
2562300
€ 26,99*
Zubehör
TS System-Chassis 17 x 73 mm, für äußere Montageebene: B/T: 800 mm, L: 740 mm
Rittal
8612180
€ 17,8475*
Zubehör
TS System-Chassis 17x73mm, für innere Montageebene BT 900 mm und Tür B 800 mm
Rittal
8612080
€ 17,625*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.