Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät Outdoor, 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-3185330
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3185330
EAN/GTIN:
     4028177958562
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
kühlgerät schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e+, Wandanbau Outdoor, 1,5 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Aluminium, BHT: 415 x 990 x 280 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
110.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177958562
Herstellerartikelnummer:
3185330
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003185330
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz;380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 H
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3185330
Höhe:
990.000
Tiefe:
280.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
415.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1500.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.829,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.994,14*
€ 3.563,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.963,50*
€ 3.526,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.874,83*
€ 3.421,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.831,95*
€ 3.370,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.829,61*
€ 3.367,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124400
ab € 39,99*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,39*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,61*
Zubehör
Rittal
3235610
ab € 108,38*
Zubehör
Rittal
3235620
ab € 168,48*
Zubehör
Rittal
3235600
ab € 32,43*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.