Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSM 6-fach Kaltgeräte Einsteckmodul C13 ohne Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7856.080 Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau
Rittal DK 7856.080 Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     513-7856080
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7856080
EAN/GTIN:
     4028177402539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. IEC 60 320: 6x C13, 230 V, 16 A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der CEE-Steckdosen:
6
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177402539
Herstellerartikelnummer:
7856080
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007856080
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
6
Artikelbezeichnung:
7856080, PSM 6-FACH KALTGERÄTE EINSTECK
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7856080
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 52,26*
€ 63,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,19*
€ 66,46*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,22*
€ 66,50*
€ 4,00*
ab € 55,31*
€ 68,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,96*
€ 68,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7856090
ab € 41,86*
Ähnlich
Rittal
7856100
ab € 39,35*
Ähnlich
Rittal
7856070
ab € 66,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.