Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediengehäuse Compact-Panel, BHT 351x388x87mm, Frontplatte BH 252x350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal CP 6340.400 Wandmontiertes Regal Grau
Rittal CP 6340.400 Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     513-6340400
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6340400
EAN/GTIN:
     4028177382725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
Pultgehäuse
Schaltschrank
CP Compact-Panel, BHT: 315x388x87 mm, Aluminium, für Frontplatte BH 252x350 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177382725
Herstellerartikelnummer:
6340400
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006340400
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6340400, CP COMPACT-PANEL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6340400
Höhe:
388.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
87.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
315.000
RAL-Nummer:
7024
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse rittal, pultgehäuse, leergehäuse ip65, Bedien-Panel, Bediengehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 210,41*
€ 239,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,83*
€ 241,39*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,40*
€ 241,41*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 219,07*
€ 248,56*
4 Tage
10
€ 6,40*
ab € 221,40*
€ 249,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6505200
ab € 13,04*
Zubehör
Rittal
6108000
ab € 23,72*
Zubehör
Rittal
6028540
ab € 17,83*
Zubehör
Rittal
6341000
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.