Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediengehäuse Compact-Panel, BHT 351x388x87mm, Frontplatte BH 252x350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6340.400 Wandmontiertes Regal Grau
Rittal CP 6340.400 Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     C513-6340400
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6340400
EAN/GTIN:
     4028177382725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
Pultgehäuse
Schaltschrank
CP Compact-Panel, BHT: 315x388x87 mm, Aluminium, für Frontplatte BH 252x350 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177382725
Herstellerartikelnummer:
6340400
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006340400
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6340400, CP COMPACT-PANEL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6340400
Höhe:
388.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
87.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
315.000
RAL-Nummer:
7024
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank ip65 rittal, pultgehäuse rittal, pultgehäuse, Bedien-Panel, Bediengehäuse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6505200
ab € 13,15*
Zubehör
Rittal
6108000
ab € 23,65*
Zubehör
Rittal
6028540
ab € 17,83*
Zubehör
Rittal
6341000
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.