Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Profilschienen standard, Einbauposition: vorne, 42 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 5302.106 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 5302.106 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     513-5302106
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302106
EAN/GTIN:
     4028177955448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Profilschienen standard, 482,6 mm (19") für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 42 HE, Einbauposition: vorne, Stahlblech, 2 mm, Grundiert, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177955448
Herstellerartikelnummer:
5302106
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005302106
Produkttypbezeichnung:
VX IT
Artikelbezeichnung:
5302106, VX IT 19"-Profilschienen standard vorne
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5302106
Höhe:
42.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19'' L-Winkel, 19'' Verkröpft
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,58*
€ 72,08*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,13*
€ 72,73*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,15*
€ 72,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,94*
€ 74,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 59,83*
€ 75,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,75*
€ 86,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,55*
€ 85,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,88*
€ 79,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,49*
€ 76,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,15*
€ 68,01
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 28,575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5302110
ab € 8,65*
Zubehör
Rittal
5302167
ab € 38,04*
Zubehör
Rittal
5302112
ab € 74,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.