Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Dachaufbau, 4000 W, Comfortregler, 3~ 400V 50 Hz/460V 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     513-3387540
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3387540
EAN/GTIN:
     4028177323322
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 3,8 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 796 x 470 x 580 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
400.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177323322
Herstellerartikelnummer:
3387540
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003387540
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
400 V, 3~, 50 Hz;460 V, 3~, 60 Hz3387540, SK RTT blue e KÜHL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3387540
Höhe:
470.000
Tiefe:
580.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
796.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
3800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.392,15*
€ 2.540,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.414,75*
€ 2.565,08*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.445,83*
€ 2.590,06*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.430,49*
€ 2.593,13*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 2.453,59*
€ 2.605,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.590,06*
€ 3.082,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.565,32*
€ 3.052,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.490,48*
€ 2.963,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.452,46*
€ 2.918,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.445,83*
€ 2.910,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286980
ab € 10,62*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,01*
Zubehör
Rittal
3286600
ab € 13,74*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 287,14*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,43*
Zubehör
Rittal
3286970
ab € 74,10*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,09*
Zubehör
Rittal
3286610
ab € 87,55*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,94*
Zubehör
Rittal
3286900
ab € 195,81*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,13*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.