Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkanal-Adapter als Verbindungsstück für Dachaufbau-Kühlgeräte SK 3359/3382


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3286.840
Rittal SK 3286.840
Artikel-Nr.:
     513-3286840
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286840
EAN/GTIN:
     4028177686410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Lüftungskanäle
Rack Lüftungskanäle
Kühlgerät Schaltschrank
Rack Zubehör
SK Luftkanal-Adapter, für SK 3359/3382, Material: ABS, Farbe: RAL 9005
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84159000
GTIN:
4028177686410
Herstellerartikelnummer:
3286840
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003286840
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3286840, SK Adapter f. SK 3359.xxx u. 3382.xxx zu
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3286840
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, IT-Kühlung, IT-System
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 32,75*
€ 4,00*
ab € 24,86*
€ 33,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,94*
€ 33,47*
€ 5,95*
ab € 25,44*
€ 33,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,34*
€ 33,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.