Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Filterlüfter 100/115 m3/h, 230V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3239.600 Abdeckblende
Rittal SK 3239.600 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     513-3239600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3239600
EAN/GTIN:
     4028177652446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 204 x 204 x 24 mm, EMV
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177652446
Herstellerartikelnummer:
3239600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003239600
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3239600, SK EMV-Filterlüfter 105m³/h 2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3239600
Höhe:
204.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
204.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,97*
€ 209,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,26*
€ 216,41*
€ 5,95*
ab € 192,22*
€ 219,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,20*
€ 219,69*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 194,85*
€ 220,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,96*
€ 246,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3239020
ab € 7,09*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,16*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,40*
Zubehör
Rittal
3239060
ab € 80,66*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,17*
Zubehör
Rittal
3239066
ab € 29,34*
Zubehör
Rittal
3239080
ab € 80,17*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.