Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 100/115 m3/h, 115 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3239.110 Abdeckblende
Rittal SK 3239.110 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     513-3239110
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3239110
EAN/GTIN:
     4028177651838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 100/115 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 204 x 204 x 24 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
115.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177651838
Herstellerartikelnummer:
3239110
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003239110
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3239110, SK Filterlüfter 105m³/h 115V
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3239110
Höhe:
204.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
204.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 110,57*
Frei Haus
ab € 92,42*
€ 113,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,46*
€ 113,86*
€ 5,95*
ab € 95,03*
€ 115,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,52*
€ 115,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3239200
ab € 19,89*
Zubehör
Rittal
3239020
ab € 7,10*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,97*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,29*
Zubehör
Rittal
3171105
ab € 105,62*
Zubehör
Rittal
3171100
ab € 6,25*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,30*
Zubehör
Rittal
3239080
ab € 80,48*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.