Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 20 m3/h, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3237.124 Lüftertafel
Rittal SK 3237.124 Lüftertafel
Artikel-Nr.:
     513-3237124
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237124
EAN/GTIN:
     4028177651609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 20 m³/h, 24 V (DC), BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177651609
Herstellerartikelnummer:
3237124
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003237124
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
24 V (DC)3237124, SK Filterlüfter 20m³/h 24V DC
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3237124
Höhe:
116.500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
116.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
€ 5,99*
ab € 49,84*
€ 62,91*
€ 6,78*
ab € 51,27*
€ 64,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,63*
€ 64,78*
€ 5,95*
ab € 51,33*
€ 64,82*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,33*
€ 65,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3237200
ab € 14,07*
Zubehör
Rittal
3237020
ab € 11,86*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,70*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 121,71*
Zubehör
Rittal
3321705
ab € 63,76*
Zubehör
Rittal
3321700
ab € 1,486*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,27*
Zubehör
Rittal
3237080
ab € 59,69*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,35*
Zubehör
Rittal
3237020
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.