Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 20/25 m3/h, 115 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3237.110 Lüftertafel
Rittal SK 3237.110 Lüftertafel
Artikel-Nr.:
     513-3237110
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237110
EAN/GTIN:
     4028177651593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
115.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177651593
Herstellerartikelnummer:
3237110
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003237110
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3237110, SK Filterlüfter 20m³/h 115V 5
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3237110
Höhe:
116.500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
116.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,67*
€ 61,09*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,86*
€ 61,12*
€ 4,00*
ab € 47,93*
€ 63,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,32*
€ 63,03*
€ 5,95*
ab € 50,21*
€ 63,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3237200
ab € 14,48*
Zubehör
Rittal
3237020
ab € 8,38*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,56*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,27*
Zubehör
Rittal
3321705
ab € 64,38*
Zubehör
Rittal
3321700
ab € 1,424*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,46*
Zubehör
Rittal
3237080
ab € 60,17*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,20*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,13*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.