Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK EMV Filtermatte für SK 3237.6xx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filter; 92x92mm; chrom-nickel steel,chemical fiber; 5pcs.
Filter; 92x92mm; chrom-nickel steel,chemical fiber; 5pcs.
Artikel-Nr.:
     513-3237066
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237066
EAN/GTIN:
     4028177666214
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten
SK Ersatzfiltermatte, für EMV-Filterlüfter, für SK 3237.6.. BHT: 92 x 92 x 10 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
56039390
GTIN:
4028177666214
Herstellerartikelnummer:
3237066
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003237066
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3237066, SK EMV Filtermatte für SK 3237.6xx
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3237066
Höhe:
92.000
Tiefe:
10.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
92.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klimatisierung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 2,316*
€ 3,206*
5
€ 4,00*
ab € 2,372*
€ 3,298*
5
€ 5,00*
ab € 2,448*
€ 3,388*
5
€ 3,90*
ab € 2,784*
€ 3,854*
5
€ 8,95*
ab € 4,008*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,206*
€ 3,81514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,156*
€ 3,75564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,986*
€ 3,55334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,816*
€ 3,35104
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,316*
€ 2,75604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.