Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfiltermatte 50St. für SK 3243-45, Ausfilterung ab 10 My, Filterklasse G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-3173105
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3173105
EAN/GTIN:
     4028177695573
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3243…./3244…./3245…. BHT: 289 x 289 x 17 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
56039390
GTIN:
4028177695573
Herstellerartikelnummer:
3173105
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003173105
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3173105, Filtermatten-Spender für SK 3243, 3244,
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3173105
Höhe:
289.000
Tiefe:
17.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
289.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lüfterfilter, Schaltschrank, rittal lüfterfilter, schaltschrank, Klimatisierung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,239*
€ 3,769*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,3406*
€ 3,8906*
50
€ 5,95*
ab € 3,3818*
€ 3,9418*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,3914*
€ 3,9514*
50
Frei Haus
ab € 3,4258*
€ 3,9858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,769*
€ 4,48511
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,239*
€ 3,85441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 188,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.