Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Gelb Trommel-Kit für C710dn 710dtn 710n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OKI Gelb Trommel-Kit für C710dn 710dtn 710n
OKI Gelb Trommel-Kit für C710dn 710dtn 710n
Artikel-Nr.:
     7405B-991008998
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43913805
EAN/GTIN:
     5031713041511
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

OKI Gelb Trommel-Kit für C710dn 710dtn 710n

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OKI - Gelb - original - Trommeleinheit Produkttyp: Trommeleinheit Drucktechnologie: LED Druckfarbe: Gelb Ergiebigkeit: Bis zu 15000 Seiten Kompatibel mit: C710dn, 710dtn, 710n

OKI Gelb Trommel–Kit für C710dn 710dtn 710n

Produktbeschreibung:

Die hochwertigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialen von OKI sind die perfekte Ergänzung zu OKIs Druckern und Faxgeräten, weil sie von denselben Fachleuten und nach denselben strengsten Technologien von OKI hergestellt wurden.

Technische Details:

Funktionen
Produkttyp
Toner cartridge
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C710
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung
15000 Seiten
Gewicht & Abmessungen
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
231 mm
Paketgewicht
1,31 kg
Weitere Spezifikationen
Produktfarbe
Schwarz


Kompatible Geräte:
OKI:
C 710 DN; C 710 DTN; C 710 N
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 57,54*
€ 75,38*
€ 3,50*
ab € 60,47*
€ 79,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 85,64*
€ 111,39*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,47*
€ 116,20*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43854903
ab € 118,26*
Zubehör
OKI
43913808
ab € 105,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.