Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - High Capacity - Gelb - Original - Tonerpatrone - für C5150n, 5250dn, 5250n, 5450dn, 5450n, 5500n, 5510 MFP, 5510n MFP, 5540 MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315375
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42127454
EAN/GTIN:
     5031713027638
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  OKI - High Capacity - Gelb - Original - Tonerpatrone - für C5150n, 5250dn, 5250n, 5450dn, 5450n, 5500n, 5510 MFP, 5510n MFP, 5540 MFP
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  42127454
Modell  
EAN/UPC  5031713027676

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI - High Capacity - Gelb - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Gelb
Patronenleistung  High Capacity
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  C5150n, 5250dn, 5250n, 5450dn, 5450n, 5500n, 5510 MFP, 5510n MFP, 5540 MFP

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  30.2 cm
Transporttiefe  7.2 cm
Transporthöhe  11.3 cm
Transportgewicht  0.51 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  High Capacity
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  OKI C5150n, 5250dn, 5250n, 5450dn, 5450n, 5500n, 5510 MFP, 5510n MFP, 5540 MFP

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Transportbreite:
30.2 cm
Transporttiefe:
7.2 cm
Transporthöhe:
11.3 cm
Transportgewicht:
0.51 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
High Capacity
Kapazität:
Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
OKI:
C 5250; C 5250 DN; C 5250 N; C 5250 Series; C 5450 DN; C 5450 N; C 5510 MFP; C 5510 n MFP; C 5540 MFP
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki toner gelb, lasertoner, lasertoner yellow, 42127454, 5250, 5510, 5540, 5450, gelb, toner, hoher, kapazität, original, tonerpatrone, c5150n, 5250dn, 5250n, 5450dn, 5450n, 5500n, 5510n, 5150, 5500, kapazitt, yellow, 5000, c5250/5450/5520mfp/5540mfp, f.c5250/c5450/5510, c5540mfp
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 65,91*
€ 85,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 68,20*
€ 88,68*
1 Tag
3
€ 4,50*
ab € 100,69*
€ 129,28*
€ 4,50*
ab € 100,77*
€ 129,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 103,05*
€ 133,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
42126670
ab € 135,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.