Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
UHD Monitor
>
Artikel
TERRA LCD/LED 3295W PV 4K USB-C/DP/HDMI
Menge:
Stück
Produktinformationen:
TERRA
icecat
Lager 509
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
509-3030234
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
3030234
EAN/GTIN:
4039407081189
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Bildschirmdiagonale (cm)
80.0 cm
Display-Auflösung
3840 x 2160 (4K UHD) Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (Overdrive)
Neigungswinkel hinten
15 °
Neigungswinkel vorne
5 °
Display entspiegelt
Ja
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben (10 Bit)
Pixel Größe
0.182 mm
Kontrastverhältnis
30.000.000:1 (DCR)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Seitenverhältnis
16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Paneltechnologie
IPS
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Schnittstelle
USB-C HDMI Displayport 1.2 DisplayPort-Ausgang (Daisy-Chain) RJ45 Gigabit LAN-Anschluss
Integrierter USB-Hub
Ja, 4x USB 3.0
PC Audio-Eingang
Digital über HDMI, Displayport oder USB-C
HDCP
Ja
Design
Produktfarbe
Mattschwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe (inkl. Fuß)
51.5 bis 64.5 cm
Breite (inkl. Fuß)
71.4 cm
Tiefe (inkl. Fuß)
27.0 cm
Gewicht (inkl. Fuß)
10.3 kg
Höhe
42.4 cm
Breite
71.4 cm
Tiefe
5.5 cm
Gewicht
7.6 kg
Energie
Stromverbrauch (aus)
< 0.3 W
Stromverbrauch (Standby)
< 0.5 W
Energieeffizienzklasse
F
Nennleistung
31 Watt (zzgl. USB-Funktionen) W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil
Intern
Ergonomie
Kensington Lock
Ja
Höhenverstellung
Ja
Pivot
Ja
VESA-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Plug & Play
DDC 1/2B/CI
Zertifikate
Konformität mit Industriestandards
CE, TÜV-GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 9241-307 (ersetzt ISO 13406-2)
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
• Rahmenloses Design • IPS Paneltechnologie • 4K UHD-Auflösung (3840x2160) • HDR Hochkontrastbild • 1,07 Milliarden Farben (10 Bit Farbtiefe) • USB-C-Anschluss zur Videoübertragung, Datenübertragung zum integrierten USB 3.0 Hub und Stromversorgung / Aufladung eines Notebooks (Power Delivery bis 90 Watt) • 4-fach USB 3.0 Hub (5 Gbit/s) • DisplayPort-Ausgang zum Anschluss eines weiteren Displays.Nutzbar über den DisplayPort-Eingang oder USB-C. - Ausgang max. 3840x2160 @ 60Hz wenn das zweite Display DSC (Display Stream Compression) unterstützt (z.B. TERRA LCD/LED 3295W PV) - Ausgang max. 3840x2160 @ 30Hz wenn das zweite Display kein DSC unterstützt (z.B. TERRA LCD/LED 3290W) • Gigabit-Netzwerkanschluss (LAN / RJ45) • Lautsprecher integriert • Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free) • Anti-Blue-Light Funktion, einstellbar per Schnellzugriff • Multifunktionsstandfuß mit Pivotfunktion, horizontaler Schwenkfunktion (30° links + 30° rechts) und Höhenverstellung (130 mm) • Mehrrechnerbetrieb möglich (1x USB-C, 1x HDMI, 1x DisplayPort, Umschaltung per Tastenkombination)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Thin Client
Thin-Client-Montage
Nein
Lieferumfang
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel (1,8m), DisplayPort-Kabel (1,8m), USB-C-Kabel (1m), Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL, CZ)
Technische Details
Herstellergarantie
24 Monate Garantie mit Vor-Ort-AustauschserviceServicehotline: 05744 / 944-595
... >
Lager 509
>
LCD
>
LCD
Weitere Suchbegriffe:
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Terra Monitore
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
4k monitor
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 509
Frei Haus
ab € 329,43*
€ 370,97*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 333,23*
€ 377,09*
Lager 7405
6 Tage
99
€ 1,00*
ab € 358,49*
€ 401,58*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 358,81*
€ 401,96*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 361,82*
€ 406,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,97*
€ 441,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,04*
€ 436,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,82*
€ 425,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,01*
€ 423,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,43*
€ 392,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 509
Versand:
Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 509
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link 4-Port-USB3-Hub
TP-Link
UH400 V3
€ 9,87*
Zubehör
TP-Link UH700 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Schwarz
TP-Link
UH700
€ 29,68*
Zubehör
DeLOCK 61724 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Delock
61724
€ 9,42*
Zubehör
DeLOCK mini DP/DP 1.2 2 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
Delock
82438
€ 8,29*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
€ 256,77*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
€ 155,11*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
€ 152,29*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
€ 93,87*
Zubehör
TERRA LCD/LED 2772W PV
Wortmann
3030223
€ 222,73*
Zubehör
Kabel DisplayPort (DP) St/St 1m
k.A.
€ 5,54*
Zubehör
Kabel HDMI 2m Premium (4K) HighSpeed with Ethernet HDMI-Stecker (Typ A) > HDMI-Stecker (Typ A)
k.A.
€ 7,18*
Zubehör
Kabel HDMI <=> Mini-HDMI 2m St/St black
k.A.
€ 5,50*
Zubehör
Kabel USB-C <=> USB-A 3.0 0,5m black
k.A.
€ 8,79*
Zubehör
Kabel USB-C <=> USB-C 3.1 Gen1 / 3.2 Gen1 (5Gbps) 1m black Power Delivery 3.0, 20V, 5A, 100W
Wortmann
HOTRON E246588
€ 7,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.