Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Terra Monitore
>
Artikel
TERRA LCD/LED 2456W PV V3 schwarz DP, HDMI GREENLINE PLUS
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
TERRA
icecat
Lager 509
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
509-3030206
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
3030206
EAN/GTIN:
4039407073122
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (G/G)
Neigungswinkel hinten
20 °
Neigungswinkel vorne
5 °
Display entspiegelt
Ja
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Pixel Größe
0.2745 mm
Kontrastverhältnis
30.000.000:1 (DCR)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Seitenverhältnis
16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Paneltechnologie
IPS
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Schnittstelle
DVI HDMI Displayport 1.2
Integrierter USB-Hub
Nein
PC Audio-Eingang
3.5mm Klinke (Line in)
HDCP
Ja
Design
Produktfarbe
Mattschwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe (inkl. Fuß)
39.1 bis 52.1 (Standfuß-Oberkante: 41.5) cm
Breite (inkl. Fuß)
54.7 cm
Tiefe (inkl. Fuß)
23.5 cm
Gewicht (inkl. Fuß)
5.6 kg
Höhe
32.1 cm
Breite
54.7 cm
Tiefe
4.5 cm
Gewicht
3.3 kg
Energie
Stromverbrauch (aus)
< 0.3 W
Stromverbrauch (Standby)
< 0.5 W
Energieeffizienzklasse
E
Nennleistung
17 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil
Intern
Ergonomie
Kensington Lock
Ja
Höhenverstellung
Ja
Pivot
Ja
VESA-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Plug & Play
DDC 1/2B/CI
Zertifikate
Konformität mit Industriestandards
CE, TÜV-GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 9241-307 (ersetzt ISO 13406-2), Energy Star 7.0
Energieeffizienz gemäß EnergyStar 8.0
Ja
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
• Super Narrow Bezel Design• IPS Paneltechnologie • Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free) • Permanentes Hardware Low-Blue-Light (keine Einstellung notwendig, kein Farbstich) • 75 Hz Bildwiederholrate • Multifunktionsstandfuß mit Pivotfunktion, horizontaler Schwenkfunktion (140° links + rechts) und Höhenverstellung (130 mm) • Mehrrechnerbetrieb möglich (1x DVI, 1x HDMI, 1x Displayport, Umschaltung per Tastenkombination)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Thin Client
Thin-Client-Montage
Nein
Lieferumfang
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel (Kaltgerätestecker abgewinkelt), DisplayPort-Kabel, Audiokabel, Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL)
Technische Details
Herstellergarantie
24 Monate Garantie mit Vor-Ort-AustauschserviceServicehotline: 05744 / 944-595
... >
Lager 509
>
LCD
>
LCD
Weitere Suchbegriffe:
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Terra Monitore
,
monitor 1920x1080
,
bildschirm
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 509
Frei Haus
ab € 129,14*
€ 161,99*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 140,54*
€ 175,75*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 142,37*
€ 177,59*
Lager 7405
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 161,04*
€ 196,29*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 178,12*
€ 215,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 509
Versand:
Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 509
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 85290 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Delock
85290
€ 18,17*
Zubehör
DeLOCK mini DP/DP 1.2 2 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
Delock
82438
€ 8,28*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
€ 258,15*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
€ 155,11*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
€ 152,64*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
€ 94,87*
Zubehör
TERRA 2050004 Montage-Kit Schwarz
Wortmann
2050004
€ 20,84*
Zubehör
Halterung PC-Micro/Mini f. 56er PV-Serie/ Multifuss V2.0
ID11
ID11-100332
€ 26,41*
Zubehör
Kabel DVI 1.8m St/St Dual-Link
k.A.
3809929
€ 5,52*
Zubehör
Kabel HDMI <=> Mini-HDMI 2m St/St black
k.A.
€ 5,51*
Zubehör
Kabel HDMI St/St 2m HighSpeed 1.4
k.A.
€ 3,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.