Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM893 MZ7L3480HCHQ 480 GB 1,3 DWPD 2,5" 63,5mm SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung PM893 2.5" 480 GB SATA V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 480 GB SATA V-NAND TLC
Artikel-Nr.:
     1062-424711
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7L3480HCHQ-00A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
2.5" (6.4 cm), Solid-State-Disk, 480 GB, SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Hersteller:
Samsung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
39
€ 4,45*
ab € 80,00*
€ 99,97*
2 Tage
100
€ 6,50*
ab € 82,42*
€ 102,72*
€ 6,78*
ab € 84,26*
€ 104,24*
€ 4,50*
ab € 85,35*
€ 106,10*
€ 8,50*
ab € 84,24*
€ 107,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.