Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM893 2.5" 480 GB SATA V-NAND TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM893 2.5" 480 GB SATA V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 480 GB SATA V-NAND TLC
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ7L3480HCHQ-00W07
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7L3480HCHQ-00W07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
1500 G
Energieverbrauch (lesen):
2.1 W
Energieverbrauch (schreiben):
3.2 W
Stromverbrauch (max.):
1.5 W
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
480 GB
Schnittstelle:
SATA
Speichertyp:
V-NAND TLC
Komponente für:
PC
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
98000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
30000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Breite:
100.2 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
69.85 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.