Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NUC12WSHi5 (Intel Core i5-1240P bis zu 4,40GHz, 2x HDMI, 2x Thunderbolt 4, 2.5" HDD/SSD support)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3322
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RNUC12WSHI50000
EAN/GTIN:
     0613165232560
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
CPU Intel
Intel CPU
  • Intel Core i5-1240P, 4C+8c/16T, 1.70-4.40GHz, 12MB+9MB Cache, 28W TDP, 28-64W cTDP, Codename "Alder Lake-P" (Golden Cove + Gracemont, Intel 7)
  • 2x DDR4 SO-DIMM, dual PC4-25600S/​DDR4-3200, max. 64GB (UDIMM)
  • SATA: 1x SATA 6Gb/​s, 1x M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280), 1x M.2/​B-Key (PCIe 3.0 x1/​SATA, 2242), 1x 2.5" 7mm HDD/SSD Schacht
  • Grafik: Intel Iris Xe Graphics (iGPU), 80EU/640SP, 1.30GHz, Architektur "Gen 12.2" (Alder Lake GT2)
  • Anschlüsse: 2x HDMI 2.0b, 1x USB-A 3.1, 1x USB-A 2.0, 2x Thunderbolt 4, 1x 2.5GBase-T (Intel I225-V), 1x Hohlbuchse (Netzanschluss)
    Front: 2x USB-A 3.1, 1x Klinke
  • Erweiterung: 1x M.2/​E-Key (Intel CNVi, 2230, belegt mit WiFi+BT-Modul)
  • Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax, 2x2, Intel AX211), Bluetooth 5.2
  • Netzteil: extern, 1x Hohlstecker (120W/​19V)
  • Abmessungen (BxHxT): 117x54x112mm, 0,7l
  • Besonderheiten: Sicherheitsschloss (Kensington), 4x Display Support, geeignet für Dauerbetrieb


Kaltgeräteanschlusskabel nicht im Lieferumfang!
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,79*
€ 722,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,73*
€ 710,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,72*
€ 682,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,76*
€ 649,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,09*
€ 626,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
3809206
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.