Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NUC11TNKi5 (Intel Core i5-1135G7 up to 4,20GHz, 1x HDMI, 1x Mini DP, 2x Thunderbolt, 1x M.2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2955
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BNUC11TNKI50000
EAN/GTIN:
     5032037204576
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Intel Komplettsysteme
Intel Systeme

• CPU: i5-1135G7 4x 0,90GHz bis zu 4,20GHz (4 Kerne, 8 Threads)
• RAM: 2x DDR4 SO-DIMM 1.2V, dual PC4-3200 / max. 64GB (UDIMM)
• Speicher: 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4/​SATA, 2280/​2242)
• Grafik: Intel IRIS Xe Graphics
• Anschlüsse: 1x HDMI 2.0a, 1x mini Display Port 1.4, 3x USB-A 3.1, 2x Thunderbolt 4, 1x Gb LAN (Intel I219-V), 1x Klinke (Speaker / , Cardreader (SD/​SDHC/​SDXC)
• Wireless: WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax (2x2, Intel AX200, verlötet), Bluetooth 5.2
• Audio: 7.1 digital (HDMI mDP) / 2.0 (Realtek ALC258)
• Netzteil: 120W, extern
• VESA-Halterung: 75x75/​100x100 (inkludiert)
• Abmessungen (BxHxT): 117x38x112mm
• Besonderheiten: Nettop, Sicherheitsschloss (Kensington), Infrarot-Sensor

Weitere Informationen:
Gewicht:
2.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,03*
€ 553,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,58*
€ 545,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,38*
€ 526,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,89*
€ 509,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,37*
€ 481,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
BNUC11TNKI30000
ab € 267,72*
Zubehör
Wortmann
2050004
ab € 15,01*
Zubehör
Wortmann
3809206
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.