Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PAD 1262 V2 i5-1230U W11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     509-1220142
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1220142
EAN/GTIN:
     4039407079445
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Allgemein
ProzessorIntel® Core™ i5-1230U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Bildschirm
Display-Auflösung1920 x 1280
Touch-TechnologieMulti-Touch FHD Display
Unterstützt die Erkennung von verschiedenen Druckstufen
Bildschirmdiagonale12.3 "
Prozessor
Prozessorfamilie10-Core
Speicher
Speicherkapazität8 GB
Leistungen
SerieBusiness
GPSnein
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangNetzteil (36W, 12V, 3A), Tasche (Sleeve)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle1 x USB-C 3.1 Gen1 (PD/DP)
2 x USB 3.1 Gen1
Micro-HDMI
Headphone
Cardreader (micro SD Karten)
Anzahl HDMI-AnschlüsseMicro HDMI
Gewicht und Abmessungen
Höhe9 mm
Breite29.2 cm
Tiefe20.7 cm
Gewicht800 g
Akku/Batterie
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)8 h - Lithium-Polymer 41.8Wh
Netzwerk
4G-Standardsnein
WLAN-StandardsWi-Fi 5, Bluetooth 5.1
Speichermedium
Interne Speicherkapazität512 GB
Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)2 MP
Auflösung Frontkamera (numerisch)2 MP
Hinweise
ZusatzinformationenLieferumfang: Netzteil, PAD, Netzkabel, Handbuch
Type Cover optional, Stift optional
... > Lager 509 > PAD > PAD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
Frei Haus
ab € 648,34*
€ 718,11*
€ 4,99*
ab € 661,25*
€ 730,06*
5 Tage
30
€ 1,00*
ab € 691,88*
€ 766,37*
Frei Haus
ab € 882,88*
€ 958,86*
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,11*
€ 854,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,39*
€ 838,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,64*
€ 815,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,69*
€ 800,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,34*
€ 771,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
S116 PEN
ab € 19,05*
Zubehör
Everki
EKB407NCH14
ab € 14,47*
Zubehör
D-Link
DWR-932
ab € 42,05*
Zubehör
Wortmann
S116 AC ADAPTER 12V/3A
ab € 15,02*
Zubehör
Wortmann
DUD15Y0
ab € 168,17*
Zubehör
Wortmann
S1203 TASTATUR/CH
ab € 30,06*
Zubehör
Wortmann
S1203/TASTATUR DE
ab € 29,91*
Zubehör
Wortmann
S1203/TASTATUR/ES
ab € 29,82*
Zubehör
Wortmann
S1203/TASTATUR/FR
ab € 29,81*
Zubehör
Wortmann
S1203 TASTATUR/UK
ab € 30,01*
Zubehör
Wortmann
S1203/TASTATUR/US
ab € 29,94*
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
Zubehör
k.A.
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.