Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki EKB407NCH14 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everki EKB407NCH14 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki EKB407NCH14 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki EKB407NCH14 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki EKB407NCH14 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki EKB407NCH14 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki EKB407NCH14 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21836267
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKB407NCH14
EAN/GTIN:
     874933002277
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Advance ist die perfekte Lösung, um große Laptops sicher zu transportieren. Neben einem sehr gut gepolsterten Notebookfach, vielen gut durchdachten Innentaschen und einem komfortablen Schultergurt bietet Advance eine Lasche zum Aufsetzen auf einen Trolley-Koffer, die das Reisen für Sie noch angenehmer macht. Nutzen Sie Advance täglich als Ihre persönliche Notebooktasche. Die schlanke Erscheinung, das zeitlose Design, sowie die ultraleichte Taschenkonstruktion bereiten ein neues wunderbares und nahezu aufwandloses Tragegefühl. Das geräumige, von oben zugängliche und besonders gepolsterte Notebookfach erlaubt Ihnen einen schnellen und einfachen Zugriff auf Ihr Notebook mit einer Größe bis zu 14,1". Sie entscheiden, ob Sie die Handgriffe nutzen wollen oder die Tasche lieber über der Schulter tragen. Ein mitgelieferter, abnehmbarer und nicht verrutschender Schultergurt verteilt das Gewicht intuitiv über Ihre Schulterkonturen. Die Länge des Gurts kann selbstverständlich manuell angepasst werden. Advance verfügt über ein extra Fach auf der Vorderseite, das separat über Reißverschluss zu schließen ist. Außerdem wurden für Ihr tägliches Zubehör einige sinnvolle Mediafächer zum schnellen Auffinden und Zugriff aller Ihrer wichtigen Dinge eingearbeitet. Wie bei Everki üblich, erhalten Sie mit dem Kauf eines Advance eine limitierte 30 jährige Taschengarantie und erstklassigen Kundenservice. 30 jähriger Schutz bei Material- und Herstellungsfehlern Wenn Sie ein Produkt aus der Everki-Familie besitzen können Sie völlig sorglos sein, falls Material- oder Herstellungsfehler außerhalb der gesetzlichen Garantiezeit auftreten – Everkis limitierte 30-Jahres-Garantie schützt Ihr Produkt über eine lange Zeit. Lasche zur Befestigung am Griff eines Trolleys Eine Tasche ist nur so stark wie ihr Träger. Für den müden Reisenden hat Everki Advance mit einer Lasche ausgestattet, die einfach über den Griff eines Trolleys gestreift werden kann und das Tragen somit erheblich erleichtert. Die Lasche ist passend für alle gängigen Griffe und ermöglicht es Ihnen, Ihre Taschen übereinander zu stapeln und leichter zu transportieren. Ergonomischer, zweifach verstellbarer Schultergurt Reisen kann schnell ermüdend sein, besonders wenn man mit schweren Taschen unterwegs ist. Um Ihnen das Reisen zu erleichtern, hat Advance einen komfortablen, gepolsterten und rutschfesten Schultergurt. Dieser ist zweifach über seine Schnellverschlüsse verstellbar, die es Ihnen ganz einfach ermöglichen, selbst feinste Justierungen für Ihre ideale Länge vorzunehmen. Kontrastreiche Innenauskleidung Everki beweist, dass sich Design und Funktionalität nicht gegenseitig ausschließen. Zusätzlich zu den praktischen Fächern, die dafür sorgen, dass alles sicher an seinem Platz bleibt, bietet Advance ein kontrastreiches orangefarbenes Innenfutter. Dieses ergänzt nicht nur das stilvolle Äußere, sondern erleichtert die Suche nach Utensilien in jeder Situation erheblich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
480 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
343 x 38 x 255 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 14 zoll, laptop-tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.