Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 509-1000025 Herst.-Nr.: 1000025 EAN/GTIN: 4039407081004 |
| |
|
| | |
| | Allgemein | Betriebssystem | Windows 11 Pro | | Prozessor | Prozessorfamilie | Core i5 | Anzahl Prozessorkerne | 12-Core | Prozessor | Intel® Core™ i5-1250P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz, vPro) | Anzahl Prozessoren | 1 | | Speicher | Speicherkapazität | 16 GB | Speicherlayout | 2 x 8 GB | RAM-Speicher maximal | 64 GB | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | Interner Speichertyp | DDR4 | Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) | Memory Formfaktor | SO DIMM, 260-PIN | | Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 500 GB | SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) | SSD Speicherkapazität | 500 GB | HDD Kapazität | 1 x 500 GB - SSD | Anzahl Einschübe | 2 | Speichermedien | SSD M.2 | | Leistungen | Serie | Business Micro/ Mini Format | Produkttyp | Personal-Computer | | Design | Gehäusetyp | Micro-Format | Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) 24-7 ready (Erfordert 24-7 geeignete SSD) | | Tastatur | Geräteschnittstelle | USB | | Technische Details | Lokalisation | International | | Lieferumfang | Zubehör im Lieferumfang | Quick Install Guide, Netzteil, VESA Montage Kit | | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 5.4 cm | Breite | 11.2 cm | Tiefe | 11.7 cm | Gewicht | 0.5 kg | | Sonstige Funktionen | Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 intern - 6.35 cm (2.5") SSD oder HDD | Schnittstelle | Front: 2x USB 3.2, 1x 3.5mm Headphone/Mic, Rear: 2x USB 4 (type C), 1x USB 3.2, 1x USB 2.0, 2x HDMI, 1x RJ45 | Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | Kühlung | Aktiv | Spezielle Eigenschaften | Kensington Lock TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot ready | | Grafik | Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | 4K (60Hz) | Grafikkarte | Intel Iris Xe Graphics | Grafikschnittstellen | 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays | | Energie | Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil | Maximale Eingangsleistung | 90 W | | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0° - 35° C | | Netzwerk | Ethernet (LAN) | RJ45 | LAN-Controller | Intel Ethernet Controller i225-V | WLAN-Standards | Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+) | Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gb Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.3 | | Optisches Laufwerk | Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk | | Eingabegerät | Geräteschnittstelle | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terra Komplettsysteme, Terra Systeme, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, Workstation, Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc wortmann, komplett-pc, usb festplatte 2,5" |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 509 | | | | | | Frei Haus | ab € 569,07* | € 643,90* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 610,42* | € 690,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 767,11* | € 839,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 509 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 509 | | Versand: Lager 509 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|