HELLMA Selection Box, Inhalt: 200 Stück à 1,43 g im Karton
feine Auswahl köstlicher Spezialitäten
Inhalt: je 40 Stück Schoko-Krispy, Kokos-Krispy, Espresso-
bohne in Zartbitterschokolade, Espressobohne in Vollmilch-
schokolade, Mandel in Kakaohülle
(60000138/60114575)
Zutaten Espresso-Bohne: dunkle Schokolade (Kakaomasse,
Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, natürliches
Vanillearoma), geröstete Kaffeebohnen, Kakaobutter, Kakao-
pulver, Verdickungsmittel: Gummiarabicum, Überzugsmittel:
Schellack
Zutaten Mandeln: dunkle Schokolade (Kakaomasse, Zucker,
Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanille-
aroma), geröstete Mandeln, Kakaobutter, Kakaopulver,
Kakao: 56% min. Schokolade: 63%
Zutaten Schoko-Krispy: Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter,
Vollmilchpulver 13%, Kakaomasse, Magermilchpulver 6%,
Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanillearoma),
knuspriges Getreide (Reismehl, Zucker, entfettetes Kakao-
pulver, Sonnenblumenöl), Kaffeepulver, Verdickungsmittel:
Gummiarabicum, Überzugsmittel: Schellack, Kakao: 32% min.
Schokolade: 83%
Zutaten Kaffeebohne mit Vollmilchschokolade: Milchschokolade
(Zucker, Kakaomasse, Vollmilchpulver 13%, Kakaomasse,
Magermilchpulver 6%, Emulgator: Sojalecithin, natürliches
Vanillearoma), geröstete Kaffeebohnen, Kakaobutter, Kakao-
pulver, Verdickungsmittel: Gummiarabicum, Überzugsmittel:
Schellack, Kakao: 32% min. Schokolade: 82%
Zutaten Kokos-Krispy: Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter,
Vollmilchpulver 13%, Kakaomasse, Magermilchpulver 6%,
Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanillearoma),
knuspriges getreide 8Reismehl, Zucker, entfettetes Kakao-
pulver, Sonnenblumenöl), Kaffeepulver, Verdickungsmittel:
Gummiarabicum, Überzugsmittel: Schellack, Kakao: 32% min.
Schokolade: 83 %, Kokos
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 2043/2264/2168/2097/2097 kJ
Fett 32/40,72/30/30/30 g
- davon gesättigte Fettsäuren 20/12/22/22/22 g
Kohlenhydrate 52/34,87/56/56/56 g
- davon Zucker 40/26/53/53/53 g
Eiweiß 8/4/6/6/6 g
Salz 0,20/0,30/0,20/0,20/0,20 g
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen
Erzeuger: HELLMA Gastronomie-Service GmbH, D-90425 Nürnberg
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.