Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tchibo Tee "PURE Tea Darjeeling Bio" (9509823)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tchibo Tee "PURE Tea Darjeeling Bio" (9509823)
Tchibo Tee "PURE Tea Darjeeling Bio" (9509823)
Artikel-Nr.:
     505-9509823
Hersteller:
     Tchibo
Herst.-Nr.:
     527770
EAN/GTIN:
     4061445277705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grüner Tee
Grüntee
Schwarzer Tee
Schwarztee
Tchibo Tee "PURE Tea Darjeeling Bio"
feinster Premium-Blatt-Tee im hochwertigen Nylonbeutel,
aus kontrolliert ökologischem Anbau, intensive Aroma-
Entfaltung, Einzelportionen für 1 Tasse
Inhalt: 25 Beutel à 2,25 g
(527770)

Zutaten: Bio Schwarzer Tee

Nährwerte pro 100 g bzw. 100 ml:
Brennwert 3 kJ / 1 kcal
Fett 0 g
- davon gesättigte Fettsäuren 0 g
Kohlenhydrate 0,2 g
- davon Zucker <0,1 g
Eiweiß 0 g
Salz 0 g

Nährwerte pro 100 ml bei einer Zubereitung mit 200 ml Wasser

Erzeuger: Tchibo GmbH, D-22297 Hamburg

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: schwarzer tee darjeeling, schwarzer tee, tchibo schwarzer tee, Heißgetränke & Zubehör, Tee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 8,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,02*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 8,22
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,47*
€ 7,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tchibo
475822
ab € 2,92*
Ähnlich
Meßmer
ab € 2,13*
Ähnlich
Tchibo
509947
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.