swirl Staubsaugerbeutel A 07, mit MicroporPlus-Filter
aus Mikrovlies-Material, mit Staubverschluss, höchste
Saugkraft, hält auch allergenen Feinstaub zurück
beinhaltet: 4 Staubsaugerbeutel + 1 Universalfilter
(A 07)
passend für:
AEG Serie CE / Serie ACE / AE 6000 / AE 6070 / Exquisit 200
217 / 500 / 1201 / 1202 / 1400el / 1500 / Vampyr 1500 / 1600
1605 / 1610 / 1700E / 1803 / 1804 / 1805 / 1810 / 1900 /
1905 / 2002.1 / 2300 / 4110 / 4111 / 4120 / 5000...5999 /
Comfort 0...9 / Compact el / Croma / Duo / E150 / E160 /
E180 / E181 / E185 / E190 / E200 / E1700 Plus / H2000 /
H2162 / H2182 / H2202 / HH2202 / K2000 / K3170 / K3180 /
K3200 / K4200 / MM1700 / MM1800 / MM2000 / Europe 1st /
Energy Saver / Freshline / Lemon / Luxor.1 / MegaPower.2
Parketto / PowerStar / Red Zac el.rosso / SilverStar / Sun
SCE.0, 1, 2, 3 / T2...Twin / Trio / VEurope / Alfatec /
Bluesky / Electrolux / Lindhaus / Privileg / Progress /
Satrap / Thomas / Tornado / Volta
xavax 110002 / xavax AE 01
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.