Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerbeutel A 07 mit MicroporPlus-Filter VE=4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Staubsaugerbeutel A 07 mit MicroporPlus-Filter VE=4 Stück
Staubsaugerbeutel A 07 mit MicroporPlus-Filter VE=4 Stück
Staubsaugerbeutel A 07 mit MicroporPlus-Filter VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA237066
Hersteller:
     Swirl
Herst.-Nr.:
     1-7025-07
EAN/GTIN:
     4006508179336
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
  • Staubfilter-Beutel A 07 für AEG Staubsauger in neuer Qualität MicorPor.
  • Dieser Staubfilter-Beutel garantiert im Vergleich zu Standardpapierbeuteln mehr Hygiene - der Feinst-Staub wird mehrfach besser gefiltert und mehr Leistung - deutlich höhere Saugkraft und eine längere Haltbarkeit.
  • Inhalt: 4 Staubsaugerbeutel + 1 Universalfilter
  • passend für:
  • AEG Serie CE / Serie ACE / AE 6000 / AE 6070 / Exquisit 200217 / 500 / 1201 / 1202 / 1400el / 1500 / Vampyr 1500 / 16001605 / 1610 / 1700E / 1803 / 1804 / 1805 / 1810 / 1900 /1905 / 2002.1 / 2300 / 4110 / 4111 / 4120 / 5000...5999 /Comfort 0...9 / Compact el / Croma / Duo / E150 / E160 /E180 / E181 / E185 / E190 / E200 / E1700 Plus / H2000 /H2162 / H2182 / H2202 / HH2202 / K2000 / K3170 / K3180 /K3200 / K4200 / MM1700 / MM1800 / MM2000 / Europe 1st /Energy Saver / Freshline / Lemon / Luxor.1 / MegaPower.2
  • Parketto / PowerStar / Red Zac el.rosso / SilverStar / SunSCE.0, 1, 2, 3 / T2...Twin / Trio / VEurope / Alfatec /Bluesky / Electrolux / Lindhaus / Privileg / Progress /Satrap / Thomas / Tornado / Volta
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.22 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Melitta
Material:
Vlies
Packungsinhalt:
4 Beutel + 1 Filter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,009*
€ 5,839*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 8,04*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,39*
€ 8,64*
Lager 467
354 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,15*
€ 8,80*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,06*
€ 9,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
ab € 6,85*
Ähnlich
Melitta
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.