Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-93710124 Herst.-Nr.: 3710-124 EAN/GTIN: 4005546301839 |
| | |
|
| | |
| DURABLE Bürowagen SYSTEM Multi Trolley 48, 2 Böden Multifunktions-und Druckerfahrwagen mit 2 festen Böden aus stabilem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken und 19 mm melaminbeschichteten Platten, Farbe: metallic silber / buche, Außenmaße: (B)600 x (T)440 x (H)440 mm (3710-124) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen, Beistellwagen, Druckertisch, Druckerwagen, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, aktenwagen durable grau, ablagewagen, durable ablagewagen, Büro-Container & Wagen, Bürowagen, Holz-Plattform |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 91,92* | € 112,44* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 92,57* | € 112,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 94,54* | € 115,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,54* | € 121,42* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 103,31* | € 129,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|