Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9065056 Herst.-Nr.: DE-2729-5877-3 EAN/GTIN: 4046719620548 |
| | |
|
| | |
| 3M Dual Lock Klett-Power High-Tech Druckverschluss 19 mm x 100 mm, selbstklebend, wasserfest, für Innen- und Außenbereich, Haftkraft: 3,3 kg / Streifenpaar, transparent Inhalt: 4 Streifen (DL-HT / DE-2729-5877-3) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Haken- und Flauschband, Haken- und Schlaufenband, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Klettband mit pilzförmigen Köpfen, Pilzkopfband, scotch doppelseitiges klebeband transparent, pp-klebeband, pp-packband transparent, Montage-Produkte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,68* | € 5,09* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,33* | € 5,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,58* | € 5,17* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,76* | € 5,42* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,64* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|