Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9055183 Herst.-Nr.: DE-2729-6161-1 EAN/GTIN: 4046719779529 |
| | |
|
| | |
| 3M Absperrband, rot / weiß, nicht klebend, 70 mm x 100 m wiederstandsfähige PE Folie, in praktischer Spenderbox hohe Dehnfähigkeit, besonders reißfest (596615 / DE-2729-6161-1) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, absperrband 100m 3m, absperrband, absperrband 100m, Absperr-Systeme, Absperrbänder |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,65* | € 5,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,67* | € 5,55* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 5,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,17* | € 6,22* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,13* | € 7,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0413* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|