Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-3M7000062582 Herst.-Nr.: 7000062582 EAN/GTIN: 04046719803323 |
| |
|
| | |
| Absperrband rot/weiß Zur Abgrenzung, Kennzeichnung und Markierung von Hindernissen und Gefahrenstellen
Ausführung • widerstandsfähige und besonders reißfeste PE Folie • beidseitig bedruckt • nicht klebend Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 100 m | Farbe: | Rot | Weiß | Bandbreite: | 70 mm | Bandbreite x Bandlänge: | 70 mm x 100 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, absperrband 100m 3m, absperrband, absperrband 100m, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Absperrbänder, Absperrungsband, Alu Klebeband, Aluband, Alufolienband, 3M |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,65* | € 5,54* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,67* | € 5,55* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 5,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,17* | € 6,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,16* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0365* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|