Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8757912 Herst.-Nr.: 57912-00000-02 EAN/GTIN: 4042448899743 |
| | |
|
| | |
| tesa Film, doppelseitig, 12 mm x 7,5 m + Einwegabroller doppelseitiges Klebeband, aus PP-Folie, reißfest, transparent, Rollenkern-Durchmesser: 25 mm Inhalt: 1 x tesa Film + 1 x tesa Einwegabroller (57912-00000-02) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Handabroller Klebeband, Klebeband Handabroller, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Kleberoller, Klebespender, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, doppelklebeband tesa 12mm x 7,5m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebefilme & Abroller, Klebefilme, doppelseitig |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,37* | € 1,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,37* | € 1,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,44* | € 2,09* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,45* | € 2,10* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,72* | € 3,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Zentimeter (ab € 0,0023* pro Zentimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|