Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8755742 Herst.-Nr.: 55742-00001-03 EAN/GTIN: 4042448843289 |
| | |
|
| | |
| tesa Powerbond Montageband INDOOR, 38 mm x 5,0 m beidseitig extra stark, sowohl für ebene als auch für unebene Oberflächen geeignet, individuell zuschneidbar, hält bis zu 6 kg pro 10 cm Montageband, für Innenbereich, hält auf Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoff (55742-00001-03) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Montage-Produkte, Montage-Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 14,29* | € 18,21* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 14,35* | € 18,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 14,27* | € 18,80* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 14,89* | € 19,65* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,96* | € 23,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,392* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|