Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8755741 Herst.-Nr.: 55741-00001-03 EAN/GTIN: 4042448843333 |
| | |
|
| | |
| tesa Powerbond Montageband INDOOR, 19 mm x 5,0 m beidseitig extra stark, sowohl für ebene als auch für unebene Oberflächen geeignet, individuell zuschneidbar, hält bis zu 6 kg pro 10 cm Montageband, für Innenbereich, hält auf Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoff (55741-00001-03) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa schaumstoffband, schaumstoffband, Montage-Produkte, Montage-Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,92* | € 11,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,67* | € 11,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,64* | € 11,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,62* | € 11,37* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,84* | € 15,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,168* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|