Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 18/H, weiß, 27 g (8711120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 18/H, weiß, 27 g (8711120)
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 18/H, weiß, 27 g (8711120)
Artikel-Nr.:
     505-8711120
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30001280
EAN/GTIN:
     4014987270802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 18/H, weiß, 27 g
Außenmaße: 290 x 370 mm, Innenmaße: 265 x 360 mm,
Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, Großpackung
beinhaltet: 100 Versandtaschen
(411180 / 30001280)

airpoc
elepa - rössler Kuvert

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schoch Vögtli
16/F
ab € 19,36*
Sonstiges
Schoch Vögtli
17/G
ab € 20,50*
Sonstiges
MAILmedia
30001272
ab € 14,53*
Sonstiges
MAILmedia
30001275
ab € 10,65*
Sonstiges
MAILmedia
30001276
ab € 13,62*
Sonstiges
MAILmedia
30001277
ab € 16,48*
Sonstiges
MAILmedia
30001281
ab € 17,84*
Sonstiges
MAILmedia
30001282
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.